VDE-korsskruetrækker DRALL+ PH størrelse0 klingelængde 60 mm

Art.-nr.: 46653000
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46653000
EAN/GTIN 4018754279067
Producentnummer 46653000
L-nummer L60010 6184

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Phillips-fordybning
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Bladet brunes
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Egenskab:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Udgangsprofil: Phillips-Recess®
  • Størrelse Udgangsprofil: PHO
  • Vægt: 35 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven