{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde for ⌀ | 1.100 mm - 1.500 mm | |
Måleområde for omfang | 3.450 mm - 4.720 mm | |
Båndbredde | 35 mm | |
Båndtykkelse | 0,2 mm | |
Aflæsning | 0,1 mm | |
Produkttype | Båndmål |
Artikelnummer | 465684 4720 | |
EAN/GTIN | 2050002041264 | |
Producentnummer | 62000936 |