Stålbåndmål V2A til omfang og ⌀ 4720 mm

Art.-nr.: 465682 4720
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.054,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. måleområdeomfang (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde for ⌀ 1.100 mm - 1.500 mm
Måleområde for omfang 3.450 mm - 4.720 mm
Båndbredde 16 mm
Båndtykkelse 0,2 mm
Aflæsning 0,1 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465682 4720
EAN/GTIN 2050001060600
Producentnummer 62000030

Betegnelse

Udførelse:

Stålbåndmål CJU til måling af udvendigt omfang og ⌀ på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og ⌀ med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. Noniusaflæsning 0,1 mm. Fejlgrænser iht. DIN 866.
V2A-udførelse i rustfrit fjederstål.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven