{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 120 mm | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR6 | |
Søgedybde, stål | 100 mm | |
Søgedybde, kobber | 120 mm | |
Søgedybde, strømførende ledninger | 50 mm | |
Søgedybde, træ | 30 mm | |
Vægt | 270 g | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Længde | 208 mm | |
Bredde | 113 mm | |
Højde | 78 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Produkttype | Detektor |
Artikelnummer | 465570 GMS120-27 | |
EAN/GTIN | 4053423255331 |