Laserafstandsmåler DISTO™ X4SET

Art.-nr.: 465550 X4SET
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Reverserbar aflæsning mm / tomme
Målenøjagtighed ±1,0 mm
Stativgevind 1/4 UNC tommer
Interface Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Endestykke med flere funktioner ja
Rækkevidde 150 m
Addition / subtraktion ja
Minimal-/maksimalmåling ja
Areal- og volumenberegning ja
Indirekte måling (pythagoras) ja
Hældningssensor 360 grader
Digital målsøger med zoom 4-dobbelt
Hentning af seneste måling ja
Strømforsyning 081561 LR6
Laserklasse iht. IEC 825-1 2
Længde 132 mm
Bredde 56 mm
Højde 29 mm
Vægt 184 g
Produkttype Afstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 465550 X4SET
EAN/GTIN 2050001951458

Betegnelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses Leica-glasoptik i utroligt temperaturbestandigt og stabilt magnesiumhus. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger op til 150 m uden måltavle. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1.
Den integrerede 360° hældningssensor viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Multifunktionelt endestykke til måling fra hjørner. Strålevandsbeskyttet og støvtæt takket være gummitætning. Forseglet, vaskbart tastatur. Robust frontgummi beskytter optikken og dæmper desuden et lille fald.
Med digital målsøger (4x zoom) til målinger over lange afstande eller i solskin.
Rumlig måling med P2P-teknologi. Også fra utilgængelige punkter. Ved brug af DISTO™ Plan-appen kan tegninger med mål eksporteres som CAD-fil.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop.
Inklusive 2 × batteri nr. 081561, str. LR6.
Inklusive stativadapter DST360, stativ TRI120 og kuffert.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven