RatchetRingnøgle , TX E20xE24

Art.-nr.: 464TX.20X24
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 464TX.20X24
EAN/GTIN 3148519258394
Producentnummer 464TX.20X24
L-nummer L60130 8814

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideal til adgang på vanskelige steder!
  • EXTRA FLAT: Det kompakte ringhoved erstatter perfekt ratchet-sokkel-kombinationen og tilbyder de funktionelle muligheder for en ekstra flad vendbar ratchet
  • KOMPACT: Ratchesystem integreret i et kompakt ringhoved. 2 bredder pr. skruenøgle
  • FAST: Rotationsvinkel 5°. Hurtig til- og frakobling uden omplacering af skruenøglen

Egenskab:

  • A [mm]: 20X24
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,9
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 210

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven