Rustfrit stålbåndmål i ramme 50 m

Art.-nr.: 464850 50
(DKK 20,77 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 473,81 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 50 m
Båndbredde 13 mm
Type målestart A
Hel længde 310 mm
Ramme, bredde 150 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 464850 50
EAN/GTIN 4007368018575

Betegnelse

Udførelse:

Kapsel: Uopslideligt kunststofhus med softfinish-overflade. Hus med parkeringsposition til håndsvingets arm og trækring. Kan ombygges til venstrehåndede.
Ramme: Letmetalramme med kuglelejret hurtig opvikling og vendbart håndsving.
Bånd: Patenteret båndstart, Flextop-beslag. Båndkappe i transparent, ultrafleksibelt kunststof forhindrer på pålidelig vis, at båndet brækker ved båndstart.
Rustfrit stålbåndmål i hærdet krom-nikkel-stål, transparent ovnlakeret. Påtrykt skala med let aflæselige tal og inddelinger. God brudsikkerhed og fleksibilitet. Med cm-skala (første 20 cm med mm-skala).
Str. 20 og 30 i lige ramme, str. 50 i V-ramme.

Bemærk:

Udførelse i 100 m længde eller med tommeskalainddeling eller målestart type B / C på forespørgsel.