Trekantet skraber 80 mm

Art.-nr.: 4646860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4646860
EAN/GTIN 4017981454100
Producentnummer 4646860
L-nummer L60160 3570

Betegnelse

Beskrivelse:

Arbejdsflader slebet
Knivblad med plastbelægning
Med sort plasthåndtag

Egenskab:

  • Bladets form: Trekantet
  • Samlet bredde [mm]: 20 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Bladbredde: 9,0 mm
  • Bladets længde: 30 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Klinge udskiftelig: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven