Skruetrækker med tværgående fordybning DRALL+ PH 2 L.100mm

Art.-nr.: 46323202
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46323202
EAN/GTIN 4018754334131
Producentnummer 46323202
L-nummer L60010 7443

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med anslagskappe og sekskant
  • Med 2-komponent håndtag
  • Phillips-fordybning
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Kromvanadium, mat forkromet
  • Sort blondestof

Egenskab:

  • Udvendig sekskant (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Udgangsprofil: Phillips-Recess®
  • Størrelse Udgangsprofil: PH2
  • Vægt: 120 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven