Vogn med bærestave

Art.-nr.: 4626
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4626
    EAN/GTIN 4017976046266
    Producentnummer 4626
    L-nummer L90080 721

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Rammen er fremstillet af robuste firkantede rør. Rulletværstænger, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer. Støttearme af 27 mm Ø stålrør med skrueklemmer. 24 støttearme på begge sider (12 på hver side) med en længde på 370 mm. Pulverlakeret blå RAL 5007. 120 kg belastningskapacitet pr. hylde (60 kg/side). 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 500
    Arbejdsfladens længde (mm): 2000
    Arbejdsfladens bredde (mm): 800
    Samlet længde (mm): 2200
    Samlet bredde (mm): 800
    Samlet højde (mm): 1807
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven