Vogn med bærestave

Art.-nr.: 4624-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4624-1
EAN/GTIN 4017976462417
Producentnummer 4624-1
L-nummer L90080 1077

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Rammen er fremstillet af robuste firkantede rør. Rulletværstænger, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer. Støttearme af stålrør 27 mm Ø med skrueklemmer. 24 støttearme på begge sider (12 på hver side) med en længde på 370 mm. Belastningskapacitet pr. niveau 120 kg (60 kg/side). Støttearmenes rør er dækket af 3 mm tykke PVC-rør for at forhindre, at de glider, og for at beskytte lasten. Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, nav med kuglelejer med dyb rille. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1400
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1807
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven