• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Kuglehoved offset skruetrækker Udgang hex 10mm L.40mm x 224mm

Art.-nr.: 46233010
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer 46233010
Kopier
EAN/GTIN 4018754333066
Kopier
Producentnummer 46233010
Kopier
L-nummer L60010 7847
Kopier
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
  • Med kuglehoved og holdering på den lange ende af akslen
  • Til hurtigt og sikkert arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Fastgjorte skruer holdes pålideligt på plads
  • Chromvanadium, bruneret

Egenskab:

  • L1: 40 mm
  • L2: 224 mm
  • Længde [mm): 232 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 10 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 175 g