Kuglespids offset skruetrækker Udgang hex 4mm L.25mm x 140mm

Art.-nr.: 46233004
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
Artikelnummer 46233004
EAN/GTIN 4018754333028
Producentnummer 46233004
L-nummer L60010 7936

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
  • Med kuglehoved og holdering på den lange ende af akslen
  • Til hurtigt og sikkert arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Fastgjorte skruer holdes pålideligt på plads
  • Chromvanadium, bruneret

Egenskab:

  • L1: 25 mm
  • L2: 140 mm
  • Længde [mm): 141 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 4 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 17 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven