Sekskantnøgle med kugleformet sekskantnøgle størrelse 5 mm L.28 mm x 160 mm

Art.-nr.: 46231005
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46231005
EAN/GTIN 4018754119578
Producentnummer 46231005
L-nummer L60010 3109

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
  • Med kuglehoved og holdering på den lange ende af akslen
  • Til hurtigt og sikkert arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Fastgjorte skruer holdes pålideligt på plads
  • Chromvanadium, bruneret

Egenskab:

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Længde [mm): 165 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 5 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 30 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven