818 koncentricitetsapparat 500x110 med prismatiske blokke, højde 70 mm

Art.-nr.: 4622261
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Koncentricitets- og planløbsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4622261
EAN/GTIN 4059192026288
Producentnummer 4622261
L-nummer L40080 3316

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af:

Målebænk:

  • Nivellering af kontaktfladen i henhold til DIN 876/1
  • Med 2 T-slidser til fastholdelse af prismeblokke og målestang

Målestang 818 XNB:

  • Forlængelig arm med ét led
  • Fastgørelse til indikatorer med skaft Ø 8 mm med finjustering

Tipstativer:

  • Begge prismestativer kan flyttes

Beskrivelse:

Udløbstester med prismablokke MarStand 818 P
  • Dimensioner (L x B) mm: 500 x 110 mm
  • Højde på prismablokke: 70 mm;

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Koncentricitetstester med prismeblokke
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse:
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 818 P
  • Dimensioner (L x B) mm: 500 x 110
  • T-not bredde: 10H7
  • Dimension L: 500 mm
  • Dimension A: 465 mm
  • Højde af prismeblokke: 70 mm
  • Dimension D: 25 mm
  • Dimension b i mm: 9.6 mm
  • Produktets vægt: 9.50 kg
  • Dimension d i mm: 5 mm
  • Tilladt højde på centerforskydning: 0.05 mm
  • Tilladt lateral centerforskydning: 0.05 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven