818 løbningstestudstyr, spidsafstand 0-200 mm, højde 50 mm

Art.-nr.: 4622200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Koncentricitets- og planløbsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4622200
EAN/GTIN 4059192026141
Producentnummer 4622200

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af:

Målebænk:

  • Nivellering af kontaktfladen i henhold til DIN 876-2
  • Med 2 T-slidser til fastholdelse af centerklodser og målestang

Målestang 818 XNB:

  • Forlængerarm med ét led
  • Fastgørelse til indikatorer med skaft Ø 8 mm med finjustering

Tipstativer:

  • Begge centerklodser kan flyttes
  • Højre centerklods med udtrækkelig spændespids
  • Venstre centerklods med fast modspids
  • Centerklodser med spidshøjde 75 mm desuden med 90°-prismer til emner uden centerboring (til understøtningsdiametre op til 20 mm)

Beskrivelse:

Rundløbstester med spidsklodser MarStand 818
  • Spidsafstand: 0 - 200 mm
  • Spidshøjde: 50 mm
Leveringsomfang: Målebænk, målestænger 818 XNB, spidsklodser, uden indikator.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Koncentricitetstester med centerblokke
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Monteringshul: 8H7
  • Dimensioner (L x B) mm: 350 x 110
  • T-not bredde: 10H7
  • Afstand til centrum: 0 - 200
  • Anvendelse:
  • Produkttype: 818
  • Dimension L: 350 mm
  • Dimension A: 200 mm
  • Centerafstand slut: 200 mm
  • Højde center: 50 mm
  • Dimension d i mm: 16 mm
  • Produktets vægt: 8.00 kg
  • Maks. Maks. emnebelastning pr. bagdorn kg: 5 kg
  • Tilladt højde på centerforskydning: 0.05 mm
  • Tilladt lateral centerforskydning: 0.05 mm
  • Centerafstand start: 0 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven