Skruetrækker til slidsede skruer DRALL+ 1,6 mm x 10,0 mm klingelængde 200 mm

Art.-nr.: 46203100
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46203100
EAN/GTIN 4018754277193
Producentnummer 46203100
L-nummer L60010 6305

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Kromlegeret stål, mat forkromet
  • Sort blondestof

Egenskab:

  • a: 1,6 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 200 mm
  • L2: 325 mm
  • Udgangsprofil: Slidset
  • Vægt: 163 g
  • Bredde mm (b): 10,0 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven