Skruetrækker til slidsede skruer DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm klingelængde 100 mm

Art.-nr.: 46203040
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46203040
EAN/GTIN 4018754277155
Producentnummer 46203040
L-nummer L60010 6128

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Kromlegeret stål, mat forkromet
  • Sort blondestof

Egenskab:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Udgangsprofil: Slidset
  • Vægt: 34 g
  • Bredde mm (b): 4,0 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven