Strygesten keramisk Bound 50x25x200 mm 89A MITTELLA240

Art.-nr.: 462
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462
EAN/GTIN 9003170004626
Producentnummer 462
L-nummer L50140 934

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit bænkestene bruges hovedsageligt til at slibe og fjerne knive og sakse. De er derfor ideelle til alle have- og træredskaber. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt.

Egenskab:

  • Form: 90 B BANKSTEIN
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 89AMITTEL
  • Mål (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 200 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til slibning og afmontering af knive og sakse
  • Ideel til alle have- og træredskaber

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven