Bue stempel 37 mm

Art.-nr.: 4619700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4619700
EAN/GTIN 4017981570374
Producentnummer 4619700
L-nummer L60160 5890

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Skærekant hærdet
Blålauglakeret skaft

Egenskab:

  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 67 mm
  • Samlet højde [mm]: 53 mm
  • Samlet længde [mm]: 213 mm
  • Huldiameter [tomme]: 1. 7/16 ″
  • Huldiameter [mm]: 37 mm
  • Overflade: lakeret
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven