Bue stempel 30 mm

Art.-nr.: 4618810
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4618810
EAN/GTIN 4017981570305
Producentnummer 4618810
L-nummer L60160 5591

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Skærekant hærdet
Blålauglakeret skaft

Egenskab:

  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 58 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 192 mm
  • Huldiameter [tomme]: 1. 3/16 ″
  • Huldiameter [mm]: 30 mm
  • Overflade: lakeret
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven