Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Rammen er fremstillet af robuste firkantede rør. Rulletværstænger, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer. Støttearme af stålrør 27 mm Ø med skrueklemmer. 12 støttearme på den ene side. Anvendelig længde 600 mm, bæreevne pr. niveau 80 kg. Støttearmenes rør er dækket af 3 mm tykke PVC-rør for at forhindre, at de glider, og for at beskytte lasten. Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Arbejdsfladens længde (mm): 2000
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 2200
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1807
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3