Trolley med skridsikre bærespærer

Art.-nr.: 4615AS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4615AS
EAN/GTIN 4017976983073
Producentnummer 4615AS
L-nummer L90070 263

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Rammen er fremstillet af robuste firkantede rør. Rulletværstænger, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer. Støttearme af stålrør 27 mm Ø med skrueklemmer. 12 støttearme på den ene side med afrulningsbeskyttelse. Anvendelig længde 600 mm, bæreevne pr. niveau 80 kg. Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 1600
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1800
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1807
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven