Stållineal form B, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 461100 1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 493,18 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 866

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 866
Fejlgrænse 0,1 mm
Form B
Længde 1.000 mm
Tværsnit, bredde 30 mm
Tværsnit, tykkelse 6 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461100 1000
EAN/GTIN 4045197206855
Producentnummer 461100 1000

Betegnelse

Udførelse:

Form B: Slebne og præcist justerede kantflader (på højkant). Velforarbejdede sideflader. Med endebeskyttelse i enden af linealen. En side med præcis mm-deling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven