{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 866 | |
Fejlgrænse | 0,06 mm | |
Form | A | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Længde | 2.000 mm | |
Tværsnit, bredde | 50 mm | |
Tværsnit, tykkelse | 10 mm | |
Produkttype | Lineal |
Artikelnummer | 461005 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206831 | |
Producentnummer | 461005 2000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stållineal Form A INOX, Længde: 2000mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
|
|
Fejlgrænse | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Længde | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tværsnit, bredde | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Tværsnit, tykkelse | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1 mm |
Produkttype | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |