Montagesnøgle M12, 19 x 19 mm

Art.-nr.: 4609580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Montagenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4609580
EAN/GTIN 4017981317511
Producentnummer 4609580

Betegnelse

Beskrivelse:

Til montering af håndvasken
Med glidende bøjlebolteindsats til WD-fastgørelser M10 eller M12
Med vendbar ringnøgle SW 17 eller SW 19 mm til at stramme eller løsne skrueforbindelser til håndvasken, også på svært tilgængelige steder
Håndtagsnøgle SW 19 mm til at stramme eller løsne vinkelventiler
Vanadiumstål 31CrV3, mat forkromet

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse Bøjlebolte: M12
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 19x19
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven