Retteskinne, nøjagtighed 1, Længde: 500mm

Art.-nr.: 460400 500
Kopier
Pris pr. 1 styk (DKK 784,28 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 874

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 874
Nøjagtighed 1
Testoverfladernes planhedstolerance 0,012 mm
Form A
Formbeskrivelse firkantet tværsnit
Materiale Specialstål
Længde 500 mm
Tværsnit, bredde ±0,2 mm 39,3 mm
Tværsnit, højde ±0,2 mm 7,5 mm
Produkttype Retteskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 460400 500
Kopier
EAN/GTIN 4045197206688
Kopier
Producentnummer 460400 500
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider.
Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til kontrol og nøjagtige arbejder.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken.