Bøjningsform med glideskinne 32 mm

Art.-nr.: 4602570
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 4602570
EAN/GTIN 4017981276658
Producentnummer 4602570

Betegnelse

Beskrivelse:

Nr. 276508-276532: Bøjningsform med aluminiumsbøjeskinne til metriske rør
Nr. 276103-276107: Bøjningsform til gas- og vandrør EN 10255 (DIN 2440/2441), en trykrulle nr. 276003 (3/8-3/4″) er også påkrævet

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 153
  • Elektrisk installationsrør-Ø EN 60423: M32
  • for enheder nr.: 276 000
  • Rør-Ø [mm]: 32 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven