Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Konstruktion af stålrør/profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Gulv med svejset trådnet 140 x 40 mm. Dækbærerne kan hægtes ind med variable intervaller på 120 mm, og bærerne tilpasser sig automatisk til dækstørrelsen ved hjælp af en leddelt affjedring. 2 drejelige og 2 faste hjul med TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer, bremser på drejelige hjul.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 1420
Effektiv bredde (mm): 610
Samlet længde (mm): 1600
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 1800
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: til dækdiametre 380 - 750 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3