BT50 SEM 22X100C ISO 3937 skalfræsedorne med indvendig kølemiddeltilførsel, form ADB

Art.-nr.: 4590569
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Fræser-indstiksdorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4590569
    EAN/GTIN 7291075264890
    Producentnummer 4590569
    L-nummer L24120 2009

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsebor med skal, kropsdiameter (BD) 47 mm, kropslængde (LB) 100 mm, borediameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, borediameter, emneside (DCONWS) 22 mm, skaftstørrelse (SS) 50

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 47 mm
    • Kropslængde (LB) 100 mm
    • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 19 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skaftstørrelse (SS) 50

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven