Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Stålrørskonstruktion, boltet, pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul med elastiske dæk blågrå, afsmitningsfri, nav med kuglelejer. 2 med bremser. Øverste dækstøtte kan justeres 75 mm. Forstærket version til kraftig brug, f.eks. som pitvogn i motorsport.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
længde af det effektive område (mm): 1860
Arbejdsfladens bredde (mm): 618
Samlet længde (mm): 1991
Samlet bredde (mm): 671
Samlet højde (mm): 1671
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk: til dækdiametre 400 - 780 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3