Spidscirkel med indstillingsbue og blyantholder 200 mm

Art.-nr.: 457750 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Åbningsvidde 250 mm
Bentværsnit 9,5×7 mm
Længde L 200 mm
Produkttype Cirkelslag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 457750 200
EAN/GTIN 4045197206404
Producentnummer 457750 200

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig form med kantede ben, værktøjsstål, sænksmedet og slebet. Gennemgående med nittehængsel. Spidserne er slebne og hærdede.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven