Fjeder-spidscirkel 150 mm

Art.-nr.: 457000 150
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Åbningsvidde 110 mm
    Bentværsnit 7×7 mm
    Længde L 150 mm
    Produkttype Cirkelslag

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 457000 150
    EAN/GTIN 4045197234544
    Producentnummer 457000 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig form med lange vinkelben, af værktøjsstål. Spidser og måleflader er slebne og hærdede. Gennemgående spindel med justeringsmøtrik til lyn- og finindstilling. Konstant fjederspænding takket være ringfjeder.
    Med udskiftelige spidser.

    Reservedel:

    Stål-reservespidser, sæt (2 dele) nr. 457010

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven