Fjeder-spidscirkel 120 mm

Art.-nr.: 457000 120
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Åbningsvidde 80 mm
Bentværsnit 7×7 mm
Længde L 120 mm
Produkttype Cirkelslag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 457000 120
EAN/GTIN 4045197883094
Producentnummer 457000 120

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig form med lange vinkelben, af værktøjsstål. Spidser og måleflader er slebne og hærdede. Gennemgående spindel med justeringsmøtrik til lyn- og finindstilling. Konstant fjederspænding takket være ringfjeder.
Med udskiftelige spidser.

Reservedel:

Stål-reservespidser, sæt (2 dele) nr. 457010

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Længde L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven