Multivinkel 330 mm

Art.-nr.: 456900 330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde, skinne (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vinkelafvigelse ±0,05 mm
Producentbetegnelse MW 330
Vinkelberegning trinløst med vingemøtrikklemmekanisme eller gennem faste vinkelplaceringer
Længde, skinne 330 mm
indstillelige vinkelpositioner 30 grader; 45 grader; 60 grader; 75 grader; 90 grader; 105 grader; 120 grader; 145 grader
Produkttype Smigvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 456900 330
EAN/GTIN 2050001746764

Betegnelse

Udførelse:

Innovativ vinkel med mange anvendelsesmuligheder. Robust metalkonstruktion, 330 mm fjederståltunge med laserpræget mm-målskala. Justeringsmekanisme til 9 vinkelpositioner (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) eller trinløs justering med vingemøtrikklemmekanisme.

Anvendelse:

Stregmål, vinkelmåler, smig, anslagsvinkel, geringsmål, længdemåling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven