Rørbøjningstang med rulle og plastskinne 12 mm

Art.-nr.: 4565190
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4565190
Kopier
EAN/GTIN 4017981242349
Kopier
Producentnummer 4565190
Kopier
L-nummer L60160 6184
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner fra 10 til 22 mm Ø til 90°
Anvendelsesområder:
Bøjelige stål- og rustfri stålrør (op til max. 18 x 1,5 mm)
Bløde (også varmeisolerede) og halvhårde kobberrør EN 1057
Universelt anvendelig - forskellige rørkvaliteter kan bearbejdes med en bøjetang ved at udskifte valsen/plastskinnen
Blå lakeret.

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 74
  • Samlet længde [mm]: 820 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 18 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen