Rørbøjningstang med rulle og plastskinne 10 mm

Art.-nr.: 4564890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4564890
EAN/GTIN 4017981242318
Producentnummer 4564890
L-nummer L60160 2898

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimensioner fra 10 til 22 mm Ø til 90°
Anvendelsesområder:
Bøjelige stål- og rustfri stålrør (op til max. 18 x 1,5 mm)
Bløde (også varmeisolerede) og halvhårde kobberrør EN 1057
Universelt anvendelig - forskellige rørkvaliteter kan bearbejdes med en bøjetang ved at udskifte valsen/plastskinnen
Blå lakeret.

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 43
  • Samlet længde [mm]: 420 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven