Tømrervinkel 1000 mm

Art.-nr.: 456410 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde, langt ben (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, langt ben 1.000 mm
Længde, kort ben 360 mm
Ben, bredde 35 mm
Ben, tykkelse 1,67 mm
Materiale Stål
Overflade pulverlakeret
Produkttype Værkstedsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 456410 1000
EAN/GTIN 4045197234490
Producentnummer 456410 1000

Betegnelse

Udførelse:

Med opmærkningsåbninger og cm-tal.
Af stål, pulverbelagt med affjedrede stålvinkelben.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven