Smedeanslagsvinkel forzinket 1000X500 mm

Art.-nr.: 456200 1000X500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, langt ben 1.000 mm
Længde, kort ben 500 mm
Bentværsnit 30×5 mm
Materiale Stål
Overflade forzinket
Produkttype Værkstedsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 456200 1000X500
EAN/GTIN 4045197206251
Producentnummer 456200 1000X500

Betegnelse

Udførelse:

Ståludførelse. Overflade forzinket. Højkanter og flade sider sletbearbejdede.

Anvendelse:

Til lette rette- og opmærkningsarbejder i smede- og blikkenslagerværksteder osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven