Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Dækplukkervogn til praktisk plukning af hjul og dæk. Konstruktion af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret. Dækbærer med robuste rullebaner med gennemfaldssikring til nem flytning af lastede hjul og dæk med Ø 550 - 850 mm. Øverste hylde kan skrues ind ved 1.253 eller 1.153 mm, maks. belastning 80 kg. 4 trætrin foran, som løfter automatisk, når vognen ikke er lastet, og som låser vognen ved hjælp af gummifødder, når den er lastet. Sikker standsning på det øverste trin på grund af den forlængede platform. Sikkerhedsstang til at holde fast i og læne sig op ad. Trinnene kan klappes helt ned ved hjælp af en gasfjeder. 4 drejelige hjul (2 med bremser) med TPE-dæk og nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsarealets længde (mm): 1000
Arbejdsfladens bredde (mm): 588
Samlet længde (mm): 1343
Samlet bredde (mm): 625
Samlet højde (mm): 1749
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk: til dæk med en diameter på 550-850 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3