C8 SEM27X100C Slip-on fræsedorn med indvendig køling

Art.-nr.: 4561550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Fræser-indstiksdorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561550
    EAN/GTIN 7291075236064
    Producentnummer 4561550
    L-nummer L24120 1880

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skålfræsere, kropsdiameter (BD) 58 mm, kropslængde (LB) 100 mm, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm, spindeldiameter, emneside (DCONWS) 27 mm, skaftstørrelse (SS) 80

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 58 mm
    • Kropslængde (LB) 100 mm
    • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 21 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 27 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skaftstørrelse (SS) 80

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven