C8 EM25X90 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561531
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Kort borepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561531
    EAN/GTIN 7291075266924
    Producentnummer 4561531
    L-nummer L24120 1260

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseholdere, kropsdiameter (BD) 65 mm, holderdiameter arbejdsemneside (DCONWS) 25 mm, samlet længde (OAL) 138 mm, skaftstørrelse (SS) 80

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 65 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 25 mm
    • Samlet længde (OAL) 138 mm
    • Krave længde (LPR) 90 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 80

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven