C8 EM12X70 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561526
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561526
EAN/GTIN 7291075266870
Producentnummer 4561526
L-nummer L24120 1228

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 42 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, samlet længde (OAL) 118 mm, skaftstørrelse (SS) 80

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 118 mm
  • Krave længde (LPR) 70 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 80

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven