C8 EM8X70 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561524
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561524
EAN/GTIN 7291075266856
Producentnummer 4561524
L-nummer L24120 1199

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 28 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm, samlet længde (OAL) 118 mm, skaftstørrelse (SS) 80

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 118 mm
  • Krave længde (LPR) 70 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 80

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven