C8 MAXIN32X115 MAXIN borepatron med CAMFIX (ISO 26623-1 standard) skaft.

Art.-nr.: 4561518
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Spændepatroner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4561518
    EAN/GTIN 7291075268225
    Producentnummer 4561518
    L-nummer L24120 2912

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borepatron, kropsdiameter (BD) 69 mm, monteringsdiameter, maks. på emnesiden (DCONXWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 80

    Egenskab:

    • Diameter (BD) 69 mm
    • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm
    • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
    • Krave længde (LPR) 115 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 80

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven