C4 EM10X50 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561507
EAN/GTIN 7291075266801
Producentnummer 4561507
L-nummer L24120 2869

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 35 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 10 mm, samlet længde (OAL) 74 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 35 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven