HSK A63 SEM27X60C Skalfræsedorn med kølemiddelboringer med HSK DIN69893-optagelse

Art.-nr.: 4561426
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561426
EAN/GTIN 7291075278552
Producentnummer 4561426
L-nummer L24120 2417

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 58 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 27 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 58 mm
  • Kropslængde (LB) 60 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 21 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven