C6 ER16X160 M DIN6499 lang ER mini spændepatron med CAMFIX (ISO 26623-1) skaft.

Art.-nr.: 4561424
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561424
EAN/GTIN 7291075271805
Producentnummer 4561424
L-nummer L24120 2415

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 22 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af klo (LPR) 160 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Krave længde (LPR) 160 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven