C6 SRKIN 18X85 Krympefitting med CAMFIX-montering (ISO 26623-1) til massive hårdmetal- og HSS-værktøjer

Art.-nr.: 4561414
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561414
EAN/GTIN 7291075267198
Producentnummer 4561414
L-nummer L24120 514

Betegnelse

Beskrivelse:

Krympefitting, kropslængde (LB) 57,2 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 18 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 57,2 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 18 mm
  • Krave længde (LPR) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven