C6 MAXIN20X95 MAXIN borepatron med CAMFIX (ISO 26623-1 standard) skaft.

Art.-nr.: 4561406
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4561406
EAN/GTIN 7291075268188
Producentnummer 4561406
L-nummer L24120 2378

Betegnelse

Beskrivelse:

Borepatron, kropsdiameter (BD) 51 mm, indsatsdiameter, maks. arbejdsemneside (DCONXWS) 20 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Diameter (BD) 51 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
  • Krave længde (LPR) 96 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven